三菱マテリアル
チップ CNMG-LS
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06562124
CNMG120404-LS MP9005
12.7
4.76
0.4
MP9005
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562133
CNMG120404-LS MP9015
12.7
4.76
0.4
MP9015
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
06562142
CNMG120404-LS MT9015
12.7
4.76
0.4
MT9015
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06562325
CNMG120408-LS MP9005
12.7
4.76
0.8
MP9005
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562334
CNMG120408-LS MP9015
12.7
4.76
0.8
MP9015
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
06562343
CNMG120408-LS MT9015
12.7
4.76
0.8
MT9015
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった