曜日別特売

チップ DNMG-SE

チップ DNMG-SE - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302834DNMG110408N-SE AC810P11.60.8AC810P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302843DNMG110408N-SE AC820P11.60.8AC820P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41302852DNMG110408N-SE AC830P11.60.8AC830P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
41303412DNMG150404N-SE T1500A15.50.4T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41303421DNMG150404N-SE AC810P15.50.4AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41303437DNMG150404N-SE AC820P15.50.4AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303446DNMG150404N-SE AC830P15.50.4AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304374DNMG150408N-SE T1500A15.50.8T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41304383DNMG150408N-SE AC810P15.50.8AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41304392DNMG150408N-SE AC820P15.50.8AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304401DNMG150408N-SE AC830P15.50.8AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305266DNMG150412N-SE T1500A15.51.2T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41305275DNMG150412N-SE AC810P15.51.2AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305284DNMG150412N-SE AC820P15.51.2AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41305293DNMG150412N-SE AC830P15.51.2AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする