曜日別特売

チップ DNMG-GZ

チップ DNMG-GZ - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41303306DNMG150404N-GZ AC820P4.760.4AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41304137DNMG150408N-GZ AC820P4.760.8AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305022DNMG150412N-GZ AC820P4.761.2AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305941DNMG150608N-GZ AC820P6.350.8AC820P
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306316DNMG150612N-GZ AC820P6.351.2AC820P
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41303281DNMG150404N-GZ AC420K4.760.4AC420K
15,300
取扱い終了
返品不可
41303297DNMG150404N-GZ4.760.4AC410K
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41304112DNMG150408N-GZ AC420K4.760.8AC420K
15,300
取扱い終了
返品不可
41304121DNMG150408N-GZ4.760.8AC410K
10,700
取扱い終了
41305004DNMG150412N-GZ AC420K4.761.2AC420K
15,300
取扱い終了
返品不可
41305013DNMG150412N-GZ4.761.2AC410K
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305923DNMG150608N-GZ AC420K6.350.8AC420K
18,800
取扱い終了
返品不可
41305932DNMG150608N-GZ6.350.8AC410K
13,300
取扱い終了
41306291DNMG150612N-GZ AC420K6.351.2AC420K
18,800
取扱い終了
返品不可
41306307DNMG150612N-GZ6.351.2AC410K
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする