MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-A-AY
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40906485
DNMG150404-AY HG8025
4.76
0.4
HG8025
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906494
DNMG150404-AY HG8010
4.76
0.4
HG8010
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906503
DNMG150404-AY IP3000
4.76
0.4
IP3000
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906512
DNMG150404-AY IP2000
4.76
0.4
IP2000
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906957
DNMG150408-AY HG8010
4.76
0.8
HG8010
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906966
DNMG150408-AY IP3000
4.76
0.8
IP3000
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40906975
DNMG150408-AY IP2000
4.76
0.8
IP2000
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906941
DNMG150408-AY HG8025
4.76
0.8
HG8025
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
40907447
DNMG150412-AY HG8025
4.76
1.2
HG8025
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907474
DNMG150412-AY IP2000
4.76
1.2
IP2000
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907465
DNMG150412-AY IP3000
4.76
1.2
IP3000
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907772
DNMG150604-AY IP3000
6.35
0.4
IP3000
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907456
DNMG150412-AY HG8010
4.76
1.2
HG8010
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください