曜日別特売

チップ VNMG-LM

チップ VNMG-LM - 三菱マテリアル
形状ひし形35°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89650075VNMG160404-LM MP70359.5254.760.4MP7035663-5571
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
89650093VNMG160408-LM MP70359.5254.760.8MP7035663-5598
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
89652062VNMG160404-LM MC70159.5254.760.4MC7015663-6756
16,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
89652071VNMG160404-LM MC70259.5254.760.4MC7025663-7817
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
89652105VNMG160408-LM MC70159.5254.760.8MC7015663-6772
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89652114VNMG160408-LM MC70259.5254.760.8MC7025663-7833
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする