チップ DNMG-M-MS

チップ DNMG-M-MS - 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS - 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全84種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203267DNMG150404-MS US73515.54.760.412.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06229255DNMG150404-MS VP10RT15.54.760.412.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
06229535DNMG150404-MS VP15TF15.54.760.412.7
15,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
58659325DNMG150404-MS VP05RT15.54.760.412.7
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06565782DNMG150404-MS MP900515.54.760.412.7
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06565798DNMG150404-MS MP901515.54.760.412.7
15,300
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
06565807DNMG150404-MS MT901515.54.760.412.7
13,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06565816DNMG150404-MS UE602015.54.760.412.7
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06565834DNMG150404-MS US90515.54.760.412.7
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06203802DNMG150408-MS UP20M15.54.760.812.7
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06203811DNMG150408-MS US73515.54.760.812.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06229264DNMG150408-MS VP10RT15.54.760.812.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06229544DNMG150408-MS VP15TF15.54.760.812.7
15,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
06229745DNMG150408-MS RT901015.54.760.812.7
13,900
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
58659553DNMG150408-MS VP05RT15.54.760.812.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06566062DNMG150408-MS MP900515.54.760.812.7
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06566078DNMG150408-MS MP901515.54.760.812.7
15,300
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
06566087DNMG150408-MS MT901515.54.760.812.7
13,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06566105DNMG150408-MS US90515.54.760.812.7
15,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06204274DNMG150412-MS US73515.54.761.212.7
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06229273DNMG150412-MS VP10RT15.54.761.212.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37381346DNMG150412-MS VP05RT15.54.761.212.7
15,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
06566306DNMG150412-MS US90515.54.761.212.7
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
58660183DNMG150604-MS VP05RT15.56.350.412.7
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58660192DNMG150604-MS VP10RT15.56.350.412.7
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06566543DNMG150604-MS MP900515.56.350.412.7
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566552DNMG150604-MS MP901515.56.350.412.7
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566568DNMG150604-MS MT901515.56.350.412.7
17,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06566577DNMG150604-MS US90515.56.350.412.7
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58660481DNMG150608-MS VP05RT15.56.350.812.7
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58660497DNMG150608-MS VP10RT15.56.350.812.7
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06566796DNMG150608-MS MP900515.56.350.812.7
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566805DNMG150608-MS MP901515.56.350.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06566814DNMG150608-MS MT901515.56.350.812.7
17,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06566823DNMG150608-MS US90515.56.350.812.7
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58660691DNMG150612-MS VP05RT15.56.351.212.7
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58660707DNMG150612-MS VP10RT15.56.351.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06567006DNMG150612-MS US90515.56.351.212.7
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58659063DNMG110408-MS UE611011.64.760.89.525
12,600
取扱い終了
返品不可
58659072DNMG110408-MS11.64.760.89.525
9,700
取扱い終了
06203233DNMG150404-MS15.54.760.412.7
11,800
取扱い終了
06203251DNMG150404-MS15.54.760.412.7
11,800
取扱い終了
06203285DNMG150404-MS15.54.760.412.7
10,700
取扱い終了
06229736DNMG150404-MS15.54.760.412.7
10,700
取扱い終了
06229937DNMG150404-MS15.54.760.412.7
10,700
取扱い終了
37374346DNMG150404-MS15.54.760.412.7
10,700
取扱い終了
37376157DNMG150404-MS UE611015.54.760.412.7
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58659307DNMG150404-MS15.54.760.412.7
オープン
取扱い終了
06203276DNMG150404-MS15.54.760.412.7
11,800
取扱い終了
06224951DNMG150404-MS15.54.760.412.7
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする