曜日別特売

チップ DNMG-L-LS

チップ DNMG-L-LS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06565676DNMG150404-LS MP90054.760.4MP9005
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06565685DNMG150404-LS MP90154.760.4MP9015
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06565694DNMG150404-LS MT90154.760.4MT9015
13,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06565965DNMG150408-LS MP90054.760.8MP9005
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06565974DNMG150408-LS MP90154.760.8MP9015
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06565983DNMG150408-LS MT90154.760.8MT9015
13,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06566455DNMG150604-LS MP90056.350.4MP9005
18,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06566464DNMG150604-LS MP90156.350.4MP9015
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06566473DNMG150604-LS MT90156.350.4MT9015
17,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06566692DNMG150608-LS MP90056.350.8MP9005
18,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06566708DNMG150608-LS MP90156.350.8MP9015
18,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06566717DNMG150608-LS MT90156.350.8MT9015
17,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする