曜日別特売

チップ DNMG-F-FH

チップ DNMG-F-FH - 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH - 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH - 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659115DNMG150402-FH NX25254.760.2
13,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
58659124DNMG150402-FH NX30354.760.2
13,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
06565606DNMG150402-FH UE60204.760.2
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06203014DNMG150404-FH AP25N4.760.4
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58659185DNMG150404-FH NX30354.760.4
13,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
06203041DNMG150404-FH NX25254.760.4
13,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
06203477DNMG150408-FH AP25N4.760.8
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06203504DNMG150408-FH NX25254.760.8
13,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
58659903DNMG150602-FH NX25256.350.2
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58659912DNMG150602-FH NX30356.350.2
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06566394DNMG150602-FH UE60206.350.2
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566412DNMG150604-FH UE60206.350.4
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566622DNMG150608-FH UE60206.350.8
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58659142DNMG150402-FH UE61104.760.2
15,300
取扱い終了
返品不可
58659151DNMG150402-FH4.760.2
11,800
取扱い終了
58659133DNMG150402-FH4.760.2
11,800
取扱い終了
05351674DNMG150404-FH4.760.4
10,700
取扱い終了
06203057DNMG150404-FH4.760.4
11,800
取扱い終了
06203066DNMG150404-FH4.760.4
11,800
取扱い終了
06225703DNMG150404-FH4.760.4
11,800
取扱い終了
37376105DNMG150404-FH UE61104.760.4
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06203513DNMG150408-FH4.760.8
11,800
取扱い終了
06203522DNMG150408-FH4.760.8
11,800
取扱い終了
06225712DNMG150408-FH4.760.8
11,800
取扱い終了
37376236DNMG150408-FH UE61104.760.8
15,300
取扱い終了
返品不可
58659413DNMG150408-FH4.760.8
オープン
取扱い終了
05351211DNMG150408-FH4.760.8
10,700
取扱い終了
58659937DNMG150602-FH UE61106.350.2
18,900
取扱い終了
返品不可
58659946DNMG150602-FH6.350.2
14,600
取扱い終了
58659921DNMG150602-FH6.350.2
14,600
取扱い終了
37374452DNMG150604-FH6.350.4
13,300
取扱い終了
37376464DNMG150604-FH UE61106.350.4
18,900
取扱い終了
返品不可
58659982DNMG150604-FH6.350.4
オープン
取扱い終了
58660007DNMG150604-FH6.350.4
14,600
取扱い終了
58659991DNMG150604-FH6.350.4
14,600
取扱い終了
37374522DNMG150608-FH6.350.8
13,300
取扱い終了
37376561DNMG150608-FH UE61106.350.8
18,900
取扱い終了
返品不可
58660305DNMG150608-FH6.350.8
オープン
取扱い終了
58660323DNMG150608-FH6.350.8
14,600
取扱い終了
58660314DNMG150608-FH6.350.8
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする