チップ DNMG-TQ

チップ DNMG-TQ - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701322DNMG150404-TQ GT953015.504.76円筒穴0.4両面
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701338DNMG150404-TQ NS953015.504.76円筒穴0.4両面
13,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
00701532DNMG150408-TQ GT953015.504.76円筒穴0.8両面
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339657DNMG150404-TQ AT9530----0.4TQ
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336857DNMG150404-TQ T9215---円筒穴0.4-
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00701548DNMG150408-TQ NS953015.504.76円筒穴0.8両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124005DNMG150404-TQ T92259.52504.76円筒穴0.4-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124014DNMG150408-TQ T92259.52504.76円筒穴0.8-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339693DNMG150408-TQ AT9530----0.8TQ
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336893DNMG150408-TQ T9215---円筒穴0.8-
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする