曜日別特売

チップ CNGA-M2

チップ CNGA-M2 - イスカル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40640302CNGA 120408-M2 IB10H0.8IB10H
11,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640311CNGA 120408-M2 IB10S0.8IB10S
12,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640327CNGA 120408-M2 IB20H0.8IB20H
11,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640397CNGA 120412-M2 IB10H1.2IB10H
11,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640406CNGA 120412-M2 IB10S1.2IB10S
12,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640415CNGA 120412-M2 IB20H1.2IB20H
11,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640266CNGA 120404-M20.4IB10S
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする