チップ DNMG-G-GJ

チップ DNMG-G-GJ - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06565938DNMG150408-GJ US9054.760.8
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06566218DNMG150412-GJ US9054.761.2
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06566376DNMG150416-GJ US9054.761.6
15,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
58660375DNMG150608-GJ VP10RT6.350.8
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06566665DNMG150608-GJ US9056.350.8
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58660603DNMG150612-GJ VP10RT6.351.2
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06566927DNMG150612-GJ US9056.351.2
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58660777DNMG150616-GJ VP10RT6.351.6
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06567067DNMG150616-GJ US9056.351.6
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58659447DNMG150408-GJ4.760.8
11,800
取扱い終了
58659657DNMG150412-GJ4.761.2
11,800
取扱い終了
58659824DNMG150416-GJ4.761.6
11,800
取扱い終了
58660366DNMG150608-GJ6.350.8
14,600
取扱い終了
58660594DNMG150612-GJ6.351.2
14,600
取扱い終了
58660761DNMG150616-GJ6.351.6
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする