MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMM-H
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
IP3000
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40904972
CNMM250724-H IP3000
25.8
7.94
2.4
¥
53,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904902
CNMM120408-H
12.9
4.76
0.8
オープン
取扱い終了
40904911
CNMM190612-H
19.3
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
40904936
CNMM190616-H
19.3
6.35
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください