MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMM-HX
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
IP3000
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40904945
CNMM190616-HX IP3000
19.3
6.35
1.6
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904927
CNMM190612-HX
19.3
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
40904954
CNMM250710-HX
25.8
7.94
-
オープン
取扱い終了
40904963
CNMM250716-HX
25.8
7.94
1.6
オープン
取扱い終了
40904981
CNMM250724-HX
25.8
7.94
2.4
オープン
取扱い終了
40904997
CNMM320924-HX
32.2
9.52
2.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください