曜日別特売

チップ 2NU-CNGA-HS

チップ 2NU-CNGA-HS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412839072NU-CNGA120404HS BN20002.50.4BN2000
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
412840312NU-CNGA120408HS BN20002.40.8BN2000
7,070
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
412841532NU-CNGA120412HS BN20002.31.2BN2000
7,070
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
412839162NU-CNGA120404HS BN7002.50.4BN700
6,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする