MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-B-BE
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40906521
DNMG150404-BE GM25
0.4
GM25
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906537
DNMG150404-BE GM8020
0.4
GM8020
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906993
DNMG150408-BE GM25
0.8
GM25
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40907002
DNMG150408-BE GM8020
0.8
GM8020
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907483
DNMG150412-BE GM8020
1.2
GM8020
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください