曜日別特売

チップ DNMG-C-CE

チップ DNMG-C-CE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40906582DNMG150404-CE GM250.4GM25
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907054DNMG150408-CE GM250.8GM25
15,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40907526DNMG150412-CE GM251.2GM25
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906573DNMG150404-CE CZ250.4CZ25
14,000
取扱い終了
代引不可
40907045DNMG150408-CE CZ250.8CZ25
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする