曜日別特売

チップ DNMG-V-V

チップ DNMG-V-V - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40906661DNMG150404-V GM250.4GM25
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906677DNMG150404-V HG80100.4HG8010
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906704DNMG150404-V HX35050.4HX3505
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906713DNMG150404-V HX35150.4HX3515
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907203DNMG150408-V GM250.8GM25
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907221DNMG150408-V HG80100.8HG8010
15,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40907255DNMG150408-V HX35050.8HX3505
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907264DNMG150408-V HX35150.8HX3515
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907623DNMG150412-V HG80101.2HG8010
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907657DNMG150412-V HX35051.2HX3505
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907666DNMG150412-V HX35151.2HX3515
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906686DNMG150404-V0.4HG3305
オープン
取扱い終了
40906695DNMG150404-V0.4HG3315
オープン
取扱い終了
40907212DNMG150408-V0.8GM8020
オープン
取扱い終了
40907237DNMG150408-V0.8HG3305
オープン
取扱い終了
40907246DNMG150408-V0.8HG3315
オープン
取扱い終了
40907632DNMG150412-V1.2HG3305
オープン
取扱い終了
40907641DNMG150412-V1.2HG3315
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする