MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-V-VA
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40906731
DNMG150404-VA HG8010
0.4
HG8010
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906756
DNMG150404-VA HX3515
0.4
HX3515
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907282
DNMG150408-VA HG8010
0.8
HG8010
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907307
DNMG150408-VA HX3515
0.8
HX3515
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
40907684
DNMG150412-VA HG8010
1.2
HG8010
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907702
DNMG150412-VA HX3515
1.2
HX3515
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906722
DNMG150404-VA
0.4
HG3315
オープン
取扱い終了
40906747
DNMG150404-VA
0.4
HG3305
オープン
取扱い終了
40907273
DNMG150408-VA
0.8
HG3315
オープン
取扱い終了
40907291
DNMG150408-VA
0.8
HG3305
オープン
取扱い終了
40907675
DNMG150412-VA
1.2
HG3315
オープン
取扱い終了
40907693
DNMG150412-VA
1.2
HG3305
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください