MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-D/P-DE
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
GX30
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40907081
DNMG150408-DE GX30
0.8
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906591
DNMG150404-DE
0.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください