イスカル
チップ DNGA-M4
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40644791
DNGA 150408-M4 IB10HC
0.8
IB10HC
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40644807
DNGA 150408-M4 IB25HC
0.8
IB25HC
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40644861
DNGA 150412-M4 IB25HC
1.2
IB25HC
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40644852
DNGA 150412-M4
1.2
IB10HC
¥
14,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください