曜日別特売

チップ 3QP-TNGA

チップ 3QP-TNGA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579451513QP-TNGA160404-H BXM201個16.504.76円筒穴0.4なし
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
579453343QP-TNGA160408-H BXM201個16.504.76円筒穴0.8なし
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
579455173QP-TNGA160412-H BXM201個16.504.76円筒穴1.2なし
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
516893063QP-TNGA160412-H1ケース(2個)------
44,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
516893493QP-TNGA160408-H1ケース(2個)------
44,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899543QP-TNGA160404-H1ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899703QP-TNGA160404-H1ケース(2個)16.504.76円筒穴0.4なし
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900403QP-TNGA160408-H1ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900493QP-TNGA160408-H1ケース(2個)16.504.76円筒穴0.8なし
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901193QP-TNGA160412-H1ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901283QP-TNGA160412-H1ケース(2個)16.504.76円筒穴1.2なし
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
084816633QP-TNGA160404-H BX3601個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084816723QP-TNGA160404-H BX3801個16.504.76円筒穴0.4なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817243QP-TNGA160408-H BX3601個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817333QP-TNGA160408-H BX3801個16.504.76円筒穴0.8なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
299291043QP-TNGA160408-H BXA201個------
8,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817763QP-TNGA160412-H BX3601個16.504.76円筒穴1.2なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817853QP-TNGA160412-H BX3801個16.504.76円筒穴1.2なし
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
299291133QP-TNGA160412-H BXA201個------
8,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする