曜日別特売

チップ 3QP-TNGA

チップ 3QP-TNGA - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579451853QP-TNGA160404-L BXM201個0.4BXM20
8,870
6,998
7,698(税込)
当日出荷
579453613QP-TNGA160408-L BXM201個0.8BXM20
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
579455443QP-TNGA160412-L BXM201個1.2BXM20
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
516899793QP-TNGA160404-L1ケース(2個)0.4BX330
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516900583QP-TNGA160408-L1ケース(2個)0.8BX330
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516901373QP-TNGA160412-L1ケース(2個)1.2BX330
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
084816813QP-TNGA160404-L BX3301個0.4BX330
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817423QP-TNGA160408-L BX3301個0.8BX330
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
084817943QP-TNGA160412-L BX3301個1.2BX330
7,440
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする