タンガロイ
チップ TNMG-CB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31338074
TNMG110308-CB T9215
1箱(10個)
-
-
-
-
0.8
CB
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702013
TNMG110304-CB NS9530
1箱(10個)
11
0
3.18
円筒穴
0.4
両面
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702047
TNMG110308-CB NS9530
1箱(10個)
11
0
3.18
円筒穴
0.8
両面
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345284
TNMG110304-CB T9215
1箱(10個)
-
-
-
-
0.4
CB
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48848581
TNMG110308-CB T9115
1パック(10個)
11
0
3.18
円筒穴
0.8
両面
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48848554
TNMG110304-CB T9115
1パック(10個)
11
0
3.18
円筒穴
0.4
両面
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください