曜日別特売

チップ TNMG-SS

チップ TNMG-SS - タンガロイチップ TNMG-SS - タンガロイチップ TNMG-SS - タンガロイチップ TNMG-SS - タンガロイチップ TNMG-SS - タンガロイチップ TNMG-SS - タンガロイ
(5件のレビュー)
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04804667TNMG160404-SS GH33016.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
06096991TNMG160404-SS KS2016.504.76円筒穴0.4両面
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40722378TNMG160404-SS AH120------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04805805TNMG160408-SS GH33016.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40722387TNMG160408-SS AH120------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04805814TNMG160408-SS KS2016.504.76円筒穴0.8両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
04806767TNMG160412-SS GH33016.504.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011597TNMG220404-SS GH3302204.76円筒穴0.4両面
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58012096TNMG220408-SS GH3302204.76円筒穴0.8両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04804703TNMG160404-SS16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
返品不可
06097007TNMG160404-SS16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
00289214TNMG160404-SS16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06097472TNMG160408-SS16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
04805841TNMG160408-SS16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
04806794TNMG160412-SS16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
06097926TNMG160412-SS16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04804667
2024-02-16
用途: 旋盤切削加工
森鋲螺製作所

このチップはスクイ面の形状に特徴が有り、中仕上げ加工から仕上げ加工まで使えます。
仕上げ門の良好です
小径物だったらこれだけで最終加工まで出来ます。
チタンの加工も問題なく綺麗な仕上げ面で加工出来ました。

対象商品 : 04804667
2022-01-30
用途: 切削作業
教育・研究機関

多種のチップを比較したことがありませんので,比較についてはわかりませんが,この品のこれ味は十分と思います.頻繁に使用するわけではありませんので,数個単位の小売りをして頂けるとうれしく思います.

対象商品 : 04804667
2020-02-28
用途: ステンレス、鉄の仕上や段切削に
株式会社大西金具

問題なく使用できます。
ステンレスや鉄の切削加工に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 04804667
2013-03-26
用途: 切削バイト

通常に使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 04804667
2018-03-31
用途: 汎用旋盤加工

普通に荒加工から仕上げ加工まで使用してますが特に問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする