三菱マテリアル
チップ NP-TNMA-T
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81583689
NP-TNMA160404T MB730【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
2,870
¥
1,990
¥
881
アウトレット
¥
969
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
06187815
NP-TNMA160404T MB730
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
06187824
NP-TNMA160404T MB825
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
2,610
取扱い終了
06187833
NP-TNMA160404T MB835
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
2,610
取扱い終了
06187885
NP-TNMA160408T MB730
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
2,870
取扱い終了
06187894
NP-TNMA160408T MB825
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
2,610
取扱い終了
06187903
NP-TNMA160408T MB835
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
2,610
取扱い終了
06187946
NP-TNMA160412T MB825
-
16.5
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
2,610
取扱い終了
06187955
NP-TNMA160412T MB835
-
16.5
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
2,610
取扱い終了
58642491
NP-TNMA160404T
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
オープン
取扱い終了
10632423
NP-TNMA160404T MB730
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,610
取扱い終了
58642516
NP-TNMA160408T
-
16.5
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
オープン
取扱い終了
10632448
NP-TNMA160408T MB730
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,610
取扱い終了
58642543
NP-TNMA160412T
-
16.5
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
オープン
取扱い終了
58642552
NP-TNMA160412T
-
16.5
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
オープン
取扱い終了
10632466
NP-TNMA160412T MB825
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
CBN焼結体
参考になった