チップ TNMG-AE

チップ TNMG-AE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
従来型番(inch)
材質
ノーズ半径r(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08065014TNMG160404-AE GM80201箱(10個)16.50.4TNMG331-AEGM80200.43.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065023TNMG160404-AE GM80351箱(10個)16.50.4TNMG331-AEGM80350.43.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
08065032TNMG160404-AE GX301箱(10個)16.50.4TNMG331-AEGX300.43.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065312TNMG160408-AE GM80201箱(10個)16.50.8TNMG332-AEGM80200.83.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065321TNMG160408-AE GM80351箱(10個)16.50.8TNMG332-AEGM80350.83.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065337TNMG160408-AE GX301箱(10個)16.50.8TNMG332-AEGX300.83.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
08070422TNMG160412-AE GM80201箱(10個)16.51.2TNMG333-AEGM80201.23.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
08070404TNMG160412-AE GM251箱(10個)16.51.2TNMG333-AEGM251.23.819.525
12,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
08070702TNMG220408-AE GM80201箱(10個)220.8TNMG432-AEGM80200.85.1612.7
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08070684TNMG220408-AE GM251箱(10個)220.8TNMG432-AEGM250.85.1612.7
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08070876TNMG220412-AE GM80201箱(10個)221.2TNMG433-AEGM80201.25.1612.7
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08070851TNMG220412-AE GM251箱(10個)221.2TNMG433-AEGM251.25.1612.7
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916181TNMG160404-AE HG80101箱(10個)16.50.4-HG8010--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916197TNMG160404-AE IP20001箱(10個)16.50.4-IP2000--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916163TNMG160404-AE GM251箱(10個)16.50.4-GM25--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
40916172TNMG160404-AE HG80251箱(10個)16.50.4-HG8025--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916495TNMG160408-AE HG80101箱(10個)16.50.8-HG8010--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916504TNMG160408-AE IP20001箱(10個)16.50.8-IP2000--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916477TNMG160408-AE GM251箱(10個)16.50.8-GM25--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
40916486TNMG160408-AE HG80251箱(10個)16.50.8-HG8025--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40916845TNMG160412-AE HG80101箱(10個)16.51.2-HG8010--9.525
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917161TNMG220408-AE HG80251箱(10個)220.8-HG8025--12.7
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40917177TNMG220408-AE HG80101箱(10個)220.8-HG8010--12.7
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917186TNMG220408-AE IP20001箱(10個)220.8-IP2000--12.7
18,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40917274TNMG220412-AE HG80101箱(10個)221.2-HG8010--12.7
18,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08064971TNMG160404-AE1箱(10個)16.50.4----9.525
8,500
取扱い終了
08064987TNMG160404-AE1箱(10個)16.50.4----9.525
8,500
取扱い終了
08065005TNMG160404-AE1箱(10個)16.50.4----9.525
8,500
取扱い終了
08064962TNMG160404-AE CZ251箱(10個)16.50.4TNMG331-AECZ250.43.819.525
10,100
取扱い終了
08064996TNMG160404-AE GM251箱(10個)16.50.4TNMG331-AEGM250.43.819.525
12,400
取扱い終了
返品不可
08065294TNMG160408-AE GM251箱(10個)16.50.8TNMG332-AEGM250.83.819.525
12,400
取扱い終了
08065276TNMG160408-AE1箱(10個)16.50.8----9.525
8,500
取扱い終了
08065285TNMG160408-AE1箱(10個)16.50.8----9.525
8,500
取扱い終了
08065303TNMG160408-AE1箱(10個)16.50.8----9.525
8,500
取扱い終了
08065267TNMG160408-AE1箱(10個)16.50.8TNMG332-AECZ250.83.819.525
オープン
取扱い終了
08070413TNMG160412-AE1箱(10個)16.51.2----9.525
8,500
取扱い終了
08070431TNMG160412-AE1箱(10個)16.51.2----9.525
8,500
取扱い終了
08070447TNMG160412-AE1箱(10個)16.51.2----9.525
8,500
取扱い終了
08070632TNMG220404-AE1箱(10個)220.4----12.7
13,100
取扱い終了
08070675TNMG220408-AE1箱(10個)220.8----12.7
13,100
取扱い終了
08070693TNMG220408-AE1箱(10個)220.8----12.7
13,100
取扱い終了
08070711TNMG220408-AE1箱(10個)220.8----12.7
13,100
取扱い終了
08070727TNMG220408-AE1箱(10個)220.8----12.7
13,100
取扱い終了
08070867TNMG220412-AE1箱(10個)221.2----12.7
13,100
取扱い終了
08070885TNMG220412-AE1箱(10個)221.2----12.7
13,100
取扱い終了
48881725TNMG160404-AE HG80251パック(10個)16.50.4----9.525
8,500
取扱い終了
48881813TNMG160408-AE HG80251パック(10個)16.50.8----9.525
8,500
取扱い終了
48881926TNMG160412-AE HG80251パック(10個)16.51.2----9.525
8,500
取扱い終了
48881987TNMG220408-AE HG80251パック(10個)220.8----12.7
13,100
取扱い終了
48882014TNMG220412-AE HG80251パック(10個)221.2----12.7
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする