チップ TNMG-B

チップ TNMG-B - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08065041TNMG160404-B GM2516.50.49.525
12,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065355TNMG160408-B GM2516.50.89.525
12,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
08070456TNMG160412-B GM2516.51.29.525
12,400
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
08065346TNMG160408-B16.50.89.525
7,600
取扱い終了
08070641TNMG220404-B220.412.7
13,100
取扱い終了
08070894TNMG220412-B221.212.7
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする