MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-CE
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
16.5
22
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08065102
TNMG160404-CE GM25
16.5
0.4
9.525
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065425
TNMG160408-CE GM25
16.5
0.8
9.525
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
08070501
TNMG160412-CE GM25
16.5
1.2
9.525
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08070763
TNMG220408-CE GM25
22
0.8
12.7
¥
18,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065093
TNMG160404-CE
16.5
0.4
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08065084
TNMG160404-CE CZ25
16.5
0.4
9.525
¥
10,100
取扱い終了
08065407
TNMG160408-CE
16.5
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08065416
TNMG160408-CE
16.5
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08065391
TNMG160408-CE CZ25
16.5
0.8
9.525
¥
10,100
取扱い終了
08070492
TNMG160412-CE
16.5
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08070937
TNMG220412-CE
22
1.2
12.7
¥
13,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください