曜日別特売

チップ TNMG-FE

チップ TNMG-FE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40916312TNMG160404-FE HG80251箱(10個)0.4
12,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916321TNMG160404-FE HG80101箱(10個)0.4
12,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916644TNMG160408-FE HG80251箱(10個)0.8
12,400
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
40916653TNMG160408-FE HG80101箱(10個)0.8
12,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065127TNMG160404-FE CZ251箱(10個)0.4
10,100
取扱い終了
08065443TNMG160408-FE CZ251箱(10個)0.8
10,100
取扱い終了
48881761TNMG160404-FE HG80251パック(10個)0.4
8,500
取扱い終了
48881865TNMG160408-FE HG80251パック(10個)0.8
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする