MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-N
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08065136
TNMG160404L-N CH550
16.5
0.4
9.525
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08065145
TNMG160404R-N CH550
16.5
0.4
9.525
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
08065452
TNMG160408L-N CH550
16.5
0.8
9.525
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065486
TNMG160408R-N CH550
16.5
0.8
9.525
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
08070657
TNMG220404R-N
22
0.4
12.7
¥
12,800
取扱い終了
08070806
TNMG220408R-N
22
0.8
12.7
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください