MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-SE
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
GM25
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
SE形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08065154
TNMG160404-SE GM25
0.4
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065495
TNMG160408-SE GM25
0.8
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください