MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-AH
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40916215
TNMG160404-AH HG8025
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916224
TNMG160404-AH HG8010
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916531
TNMG160408-AH HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916522
TNMG160408-AH HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48881734
TNMG160404-AH HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48881822
TNMG160408-AH HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48881935
TNMG160412-AH HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40916206
TNMG160404-AH
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40916233
TNMG160404-AH
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40916513
TNMG160408-AH
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40916547
TNMG160408-AH
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40916863
TNMG160412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40916872
TNMG160412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40916881
TNMG160412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40916897
TNMG160412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください