MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-VA
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40916416
TNMG160404-VA HG8010
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40916434
TNMG160404-VA HX3515
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40916793
TNMG160408-VA HX3515
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48881795
TNMG160404-VA HX3515
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48881901
TNMG160408-VA HX3515
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
40916407
TNMG160404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40916425
TNMG160404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40916766
TNMG160408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40916775
TNMG160408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40916784
TNMG160408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40917073
TNMG160412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40917082
TNMG160412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40917091
TNMG160412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください