MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-CT
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40916626
TNMG160408-CT HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40916976
TNMG160412-CT HG8025
1箱(10個)
1.2
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881856
TNMG160408-CT HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48881962
TNMG160412-CT HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40916635
TNMG160408-CT
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40916985
TNMG160412-CT
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください