タンガロイ
チップ 3QP-TNGA
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57945395
3QP-TNGA160408WG BXM20
1個
16.5
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51689358
3QP-TNGA160404WG
1ケース(2個)
-
-
-
-
-
-
¥
51,000
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51689884
3QP-TNGA160404WG
1ケース(2個)
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
51,000
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57945212
3QP-TNGA160404WG BXM20
1個
16.5
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
29929314
3QP-TNGA160404WG BXA20
1個
-
-
-
-
-
-
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください