住友電工ハードメタル
チップ 3NU-TNGA-HS
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41285203
3NU-TNGA160404HS BN2000
2.3
0.4
BN2000
¥
9,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
41285325
3NU-TNGA160408HS BN2000
2
0.8
BN2000
¥
9,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41285431
3NU-TNGA160412HS BN2000
2
1.2
BN2000
¥
9,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41285212
3NU-TNGA160404HS BN7500
2.3
0.4
BN7500
¥
9,120
取扱い終了
返品不可
41285334
3NU-TNGA160408HS BN7500
2
0.8
BN7500
¥
9,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください