住友電工ハードメタル
チップ 6NC-TNGA-HS
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
2
2.3
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材質
BNC160
BNC200
BNC300
BNC500
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286646
6NC-TNGA160404HS BNC200
2.3
0.4
BNC200
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41286655
6NC-TNGA160404HS BNC300
2.3
0.4
BNC300
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
41286664
6NC-TNGA160404HS BNC500
2.3
0.4
BNC500
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41286752
6NC-TNGA160408HS BNC200
2
0.8
BNC200
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41286761
6NC-TNGA160408HS BNC300
2
0.8
BNC300
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41286777
6NC-TNGA160408HS BNC500
2
0.8
BNC500
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41286847
6NC-TNGA160412HS BNC200
2
1.2
BNC200
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41286856
6NC-TNGA160412HS BNC500
2
1.2
BNC500
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41286637
6NC-TNGA160404HS BNC160
2.3
0.4
BNC160
¥
16,300
取扱い終了
41286743
6NC-TNGA160408HS BNC160
2
0.8
BNC160
¥
16,300
取扱い終了
41286831
6NC-TNGA160412HS BNC160
2
1.2
BNC160
¥
16,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください