曜日別特売

チップ 2QP-SNGA

チップ 2QP-SNGA - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579436542QP-SNGA120408-H BXM201個0.8BXM20
6,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
579437852QP-SNGA120412-H BXM201個1.2BXM20
6,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
516869262QP-SNGA120404-H1ケース(2個)0.4BX360
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516869352QP-SNGA120404-H1ケース(2個)0.4BX380
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516870052QP-SNGA120408-H1ケース(2個)0.8BX360
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516870142QP-SNGA120408-H1ケース(2個)0.8BX380
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516870842QP-SNGA120412-H1ケース(2個)1.2BX360
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516871002QP-SNGA120412-H1ケース(2個)1.2BX380
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
084811912QP-SNGA120404-H BX3801個0.4BX380
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084812342QP-SNGA120408-H BX3601個0.8BX360
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084812432QP-SNGA120408-H BX3801個0.8BX380
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084812862QP-SNGA120412-H BX3601個1.2BX360
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084812952QP-SNGA120412-H BX3801個1.2BX380
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
579435412QP-SNGA120404-H BX3601個0.4BX360
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする