曜日別特売

チップ SNMG-RS

チップ SNMG-RS - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06577603SNMG120416-RS MP901512.74.76MP901512.7
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06577612SNMG120416-RS MT901512.74.76MT901512.7
11,800
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06577682SNMG150616-RS MP901515.8756.35MP901515.875
27,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06577698SNMG150616-RS MT901515.8756.35MT901515.875
20,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
06577786SNMG190616-RS MP901519.056.35MP901519.05
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06577795SNMG190616-RS MT901519.056.35MT901519.05
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする