曜日別特売

チップ SNMM-NM

チップ SNMM-NM - イスカルチップ SNMM-NM - イスカル
切刃長さ(mm)19.05逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40677786SNMM190616-NM IC9350IC9350
31,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404095SNMM190616-NM IC9025IC9025
23,000
取扱い終了
05404104SNMM190616-NM IC9015IC9015
23,000
取扱い終了
05404113SNMM190616-NMIC3028
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする