イスカル
チップ SNMG-TF
(1件のレビュー)
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05404253
SNMG120408-TF IC907
12.7
4.76
0.8
IC907
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05404201
SNMG120412-TF IC907
12.7
4.76
1.2
IC907
12.7
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40677007
SNMG090308-TF IC9250
9.52
3.18
0.8
IC9250
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677016
SNMG120404-TF IC8250
12.7
4.76
0.4
IC8250
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677025
SNMG 120404-TF IC907
12.7
4.76
0.4
IC907
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677034
SNMG120404-TF IC9250
12.7
4.76
0.4
IC9250
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677165
SNMG120408-TF IC8250
12.7
4.76
0.8
IC8250
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677183
SNMG120408-TF IC9150
12.7
4.76
0.8
IC9150
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677192
SNMG120408-TF IC9250
12.7
4.76
0.8
IC9250
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677174
SNMG120408-TF IC807
12.7
4.76
0.8
IC807
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677271
SNMG120412-TF IC8150
12.7
4.76
1.2
IC8150
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677287
SNMG120412-TF IC20
12.7
4.76
1.2
IC20
12.7
¥
9,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40677296
SNMG120412-TF IC8250
12.7
4.76
1.2
IC8250
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677305
SNMG 120412-TF IC9250
12.7
4.76
1.2
IC9250
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677314
SNMG 120412-TF IC9350
12.7
4.76
1.2
IC9350
12.7
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404262
SNMG120408-TF
12.7
4.76
0.8
IC9025
12.7
¥
10,700
取扱い終了
05404271
SNMG120408-TF
12.7
4.76
0.8
IC3028
12.7
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05404217
SNMG120412-TF IC9025
12.7
4.76
1.2
IC9025
12.7
¥
10,700
取扱い終了
05404226
SNMG120412-TF IC9015
12.7
4.76
1.2
IC9015
12.7
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください