イスカル
チップ SNMG-NG
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40677226
SNMG 120412-NG IC8150
¥
14,900
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404244
SNMG120412-NG
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください