住友電工ハードメタル
チップ SNMG-HM
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318225
SNMG120408L-HM AC630M
AC630M
¥
12,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
41318234
SNMG120408L-HM AC810P
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318243
SNMG120408L-HM AC820P
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318252
SNMG120408L-HM AC830P
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319135
SNMG120408R-HM AC630M
AC630M
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
41319144
SNMG120408R-HM AC810P
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319153
SNMG120408R-HM AC820P
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319162
SNMG120408R-HM AC830P
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください