曜日別特売

チップ SNMG-FL

チップ SNMG-FL - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41318322SNMG120408N-FL AC630MAC630M
12,900
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
41318331SNMG120408N-FL AC820PAC820P
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318347SNMG120408N-FL T1500AT1500A
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41318313SNMG120408N-FLAC2000
9,100
取扱い終了
41318356SNMG120408N-FLT2000Z
9,100
取扱い終了
41318365SNMG120408N-FL T3000ZT3000Z
11,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする