住友電工ハードメタル
チップ SNMG-SE
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318733
SNMG120408N-SE AC810P
0.8
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318742
SNMG120408N-SE AC820P
0.8
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318751
SNMG120408N-SE AC830P
0.8
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319582
SNMG120412N-SE AC810P
1.2
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319591
SNMG120412N-SE AC820P
1.2
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319607
SNMG120412N-SE AC830P
1.2
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください