住友電工ハードメタル
チップ SNMT-G
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322443
SNMT1205ZNEN-G ACK100
ACK100
¥
15,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
41322452
SNMT1205ZNEN-G ACK200
ACK200
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
41322461
SNMT1205ZNEN-G ACK300
ACK300
¥
15,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
41322477
SNMT1205ZNEN-G ACP200
ACP200
¥
15,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください