MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SNMG-AE
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全21種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40914063
SNMG120404-AE GM25
1箱(10個)
0.4
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914072
SNMG120404-AE GM8020
1箱(10個)
0.4
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914081
SNMG120404-AE GM8035
1箱(10個)
0.4
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914097
SNMG120404-AE IP2000
1箱(10個)
0.4
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914316
SNMG120408-AE GM8035
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914325
SNMG120408-AE GX30
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40914334
SNMG120408-AE HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914343
SNMG120408-AE HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914352
SNMG120408-AE IP2000
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914291
SNMG120408-AE GM25
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
40914307
SNMG120408-AE GM8020
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
40914684
SNMG120412-AE GM8020
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914702
SNMG120412-AE GX30
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914711
SNMG120412-AE HG8025
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914727
SNMG120412-AE HG8010
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914736
SNMG120412-AE IP2000
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914675
SNMG120412-AE GM25
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
40915016
SNMG120416-AE IP2000
1箱(10個)
1.6
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881472
SNMG120408-AE HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
10,000
取扱い終了
48881542
SNMG120412-AE HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
10,000
取扱い終了
40914693
SNMG120412-AE
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください