曜日別特売

チップ SNMG-VA

チップ SNMG-VA - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40914596SNMG120408-VA HG80101箱(10個)0.8
14,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914614SNMG120408-VA HX35151箱(10個)0.8
14,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915007SNMG120412-VA HX35151箱(10個)1.2
14,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881524SNMG120408-VA HX35151パック(10個)0.8
10,000
取扱い終了
48881594SNMG120412-VA HX35151パック(10個)1.2
10,000
取扱い終了
40914203SNMG120404-VA1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40914212SNMG120404-VA1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40914221SNMG120404-VA1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40914587SNMG120408-VA1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914605SNMG120408-VA1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914973SNMG120412-VA1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
40914982SNMG120412-VA1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
40914991SNMG120412-VA1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
40915052SNMG120416-VA1箱(10個)1.6
オープン
取扱い終了
40915061SNMG120416-VA1箱(10個)1.6
オープン
取扱い終了
40915077SNMG120416-VA1箱(10個)1.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする