住友電工ハードメタル
チップ SNMG-NGU
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076331
SNMG090308NGU T1500Z
9.525
3.18
0.8
¥
9,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
58076347
SNMG120404NGU T1500Z
12.7
4.76
0.4
¥
12,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58076426
SNMG120408NGU T1500Z
12.7
4.76
0.8
¥
12,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください