MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SNMG-CE
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40914456
SNMG120408-CE GM25
0.8
GM25
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
40914833
SNMG120412-CE GM25
1.2
GM25
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40914447
SNMG120408-CE
0.8
CZ25
オープン
取扱い終了
40914824
SNMG120412-CE
1.2
CZ25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください